T-Stück, innen/innen/innen Gew. G 3/4 Betriebsd. bar 85

Artikelnummer: Z00329954
EAN: 4047322162241
Herstellernummer: N 254.48
T-Stück, innen/innen/innen Gew. G 3/4 Betriebsd. bar 85
Inkl. Steuern: 7,95 € VE 1 Stück Netto 6,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Stück, innen/innen/innen Gewinde G 3/4 Betriebsdruck bar 85 / T-Stücke / - Messing vernickelt - / Weitere Angaben Datenblatt: 10-10 (Serie N 253) 10-11 (Serie N 254) / Betriebsdruckbar 85 / Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 / L1 73,0 / Betriebstemperatur max. 150 °C / SW 25 / L2 36,5 / Außengewinde konisch nach DIN 2999 / Gewinde G 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 3/4
Betriebstemperatur max. 150 °C
Außengewinde konisch nach DIN 2999
L1 73,0
SW 25
Betriebsdruck 60 bar
L2 36,5
Innengewinde zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen