T-Verschraubung, allseitig Rohranschluss Rohraußen-Ø mm 6 L1 mm 46,0

Artikelnummer: Z00329451
EAN: 4047322161640
Herstellernummer: N 135
T-Verschraubung, allseitig Rohranschluss Rohraußen-Ø mm 6 L1 mm 46,0
Inkl. Steuern: 9,51 € VE 1 Stück Netto 7,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

T-Verschraubung, allseitig Rohranschluss Rohr- Außen- Ø mm 6 L1 mm 46,0 / T-Verschraubung / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 12 / Rohr-Außen-Ø 6 / L1 46,0 / Druckbereich max. 60 bar / SW 9 / L2 23,0 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Druckbereich max. 60 bar
SW 1 12
SW 9
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
L2 23,0
L1 46,0
Rohr-Außen-D 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen