T-Verschraubung, allseitig Rohranschluss Rohraußen-Ø mm 15 L1 mm 76,0

Artikelnummer: Z00329455
EAN: 4047322161688
Herstellernummer: N 139
T-Verschraubung, allseitig Rohranschluss Rohraußen-Ø mm 15 L1 mm 76,0
Inkl. Steuern: 12,60 € VE 1 Stück Netto 10,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

T-Verschraubung, allseitig Rohranschluss Rohr- Außen- Ø mm 15 L1 mm 76,0 / T-Verschraubung / - leichte Baureihe - (DIN 2353) / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Material Messing vernickelt / SW 1 27 / Rohr-Außen-Ø 15 / L1 76,0 / Druckbereich max. 60 bar / SW 17 / L2 38,0 / Temperatur max. 150 °C / Gewinde -

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Druckbereich max. 60 bar
SW 1 27
SW 17
Material Messing vernickelt (Schneidringe Messing blank)
L2 38,0
L1 76,0
Rohr-Außen-D 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen