Bi-Office Bi-Office Tafelreiniger Earth-It/AA0617 Kork

Artikelnummer: Z00016215
EAN: 5603750536178
Herstellernummer: AA0617
Bi-Office Bi-Office Tafelreiniger Earth-It/AA0617 Kork
Brutto Set-Preis 4,05 € Netto 3,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Tafelreiniger aus Kork mit abziehbaren Filzlagen • zum Entfernen von trocken abwischbarer Tinte • 100% recyclebar • Lieferung inkl. 2 Löschstreifen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 16 x 6 x 3,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]