Legamaster Whiteboard-Reiniger/7-121000 Pumpspray Inhalt 150ml

Artikelnummer: Z00024824
EAN: 8713797070072
Herstellernummer: 7-121000
Legamaster Whiteboard-Reiniger/7-121000 Pumpspray Inhalt 150ml
Inkl. Steuern: 11,11 € VE 1 Stück (150 ml) Netto 9,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
7,41 € / 100 ml

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• reinigt die Tafeloberfläche Ihres Whiteboards absolut gründlich • entfernt sogar Permanentmarker von der Tafeloberfläche • MagicWipe einfach mit Wasser befeuchten – und schon ist es einsatzbereit • perfekt in Kombination mit dem Whiteboardreiniger TZ6 • waschbar bei 60°C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 150ml
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen