Magnetoplan® Täfellöscher+2 Boardmarkern,magnetisch/12290 + 1Löscher

Artikelnummer: Z00496496
EAN: 04013695030081
Herstellernummer: 12290
Magnetoplan® Täfellöscher+2 Boardmarkern,magnetisch/12290 + 1Löscher
Inkl. Steuern: 5,43 € VE 1 Satz Netto 4,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• magnetischer Tafellöscher mit Halterung • 2 Board- und Flipchartmarker, rot und schwarz • 1 Löschfilz (austauschbar) zur einfachen Trockenreinigung von Whiteboards • haftet magnetisch an der Tafel, mit leicht auswechselbaren Filz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1 Löscher + 2 Boardmarker
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen