STAEDTLER Whiteboard Marker/351-9 schwarz 2mm

Artikelnummer: Z00023350
EAN: 04007817328859
Herstellernummer: 351-9
STAEDTLER Whiteboard Marker/351-9 schwarz 2mm
Inkl. Steuern: 1,29 € VE 1 Stück Netto 1,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Tafelschreiber mit Rundspitze ( ca. 2 mm) • DRY SAFE - kann tagelang offen liegen, ohne einzutrocknen (Prüfklima nach ISO 554) • trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards und Flächen wie Glas und Porzellan, • schnelltrocknend und geruchsarm • Kappenfarbe gleich Schreibfarbe • einfaches Nachfüllen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen