Montagekleber Pattex PXM20 400g Kartusche HENKEL

Artikelnummer: Z00036267
EAN: 4015000428217
Herstellernummer: PXP37
Montagekleber Pattex PXM20 400g Kartusche HENKEL
Inkl. Steuern: 71,58 € VE 12 Stück (0,37 kg) Netto 60,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
193,46 € / 1 kg

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

klebt Dekor- und Dämmplatten, Zierbalken und Zierprofile, Tafelbretter, Holzpaneele, Sockelleisten sowie Holztürfutter · auch für Styropor geeignet · universell, sauber, feuchtfest und auch im Außenbereich einsetzbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gebinde Kartusche
Inhalt 370 Gramm
Typ PXP37
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen