Klebeband 55733 Länge 5m Breite 19mm weiß zur Spiegelbefestigung tesa

Artikelnummer: Z00033308
EAN: 4042448843524
Herstellernummer: 55733-00010-02
TESA
Klebeband 55733 Länge 5m Breite 19mm weiß zur Spiegelbefestigung tesa
Inkl. Steuern: 11,34 € VE 1 Stück (5 m) Netto 9,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,27 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stark klebendes Montageband zur sicheren und schnellen Befestigung von Spiegeln und anderen Objekten in Feuchträumen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 19
Farbe Weiß
Länge (m) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen