Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tarifold Magnetrahmen Safety Line 194973 DIN A4 PVC rt/ws 2 St./Pack.

Artikelnummer
Z21696447
EAN
3377991949739
Herstellernummer
194973
Marke
Tarifold
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696447
EAN
3377991949739
Herstellernummer
194973
Marke
Tarifold

Technische Daten

AusführungWerkstoff: PVC
Beschriftungsschild auswechselbarJa
Farberot/weiß
FormatDIN A4
HauptmerkmaleVerwendung für Papierformat: DIN A4
Inhalt2
Maße24,2 x 32,9 cm (B x H) Millimeter
Packungsmenge2 St./Pack.
SelbstklebendJa
VerschlussartMagnetverschluss
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffPVC
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Mit Stil alle Dokumente präsentieren und einrahmen. Magneto zieht die Blicke an und vermittelt Information auf originelle Weise. Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. · Packungsmenge: 2 St./Pack. · freier Inhalt: 2 St./Pack. · Werkstoff: PVC · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · selbstklebend: Ja · Art des Verschlusses: Magnetverschluss · Farbe: rot/weiß · Breite: 242 mm · Beschriftungsschild auswechselbar: Ja · Maße: 24,2 x 32,9 cm (B x H) · Höhe: 329 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente