Ampac Sicherheits Luftpolstertaschen /KSB-4 27 x 36 cm 100

Artikelnummer: Z00497379
EAN: 5060158080755
Herstellernummer: KSB-4
Ampac Sicherheits Luftpolstertaschen /KSB-4 27 x 36 cm 100
Inkl. Steuern: 62,39 € VE 1 Paket Netto 52,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• extra starke Sicherheits-Luftpolstertaschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 270 x 360 mm
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen