AMPAC AMPAC® Sicherheits Luftpolstertasche /KSB-5 35 x 47 cm 50

Artikelnummer: Z00497380
EAN: 5060158080779
Herstellernummer: KSB-5
AMPAC AMPAC® Sicherheits Luftpolstertasche /KSB-5 35 x 47 cm 50
Inkl. Steuern: 42,84 € VE 1 Paket Netto 36,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• extra starke Sicherheits-Luftpolstertaschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 350 x 470 mm
Inhalt 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen