AMPAC AMPAC® Sicherheitsumschlg extra stark/KSV-MO5 X 20 850 x 700 mm Inh.20

Artikelnummer: Z00497369
Herstellernummer: KSV-MO5 X 20
AMPAC AMPAC® Sicherheitsumschlg extra stark/KSV-MO5 X 20 850 x 700 mm Inh.20
Brutto Set-Preis 15,47 € Netto 13,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• extra starke Sicherheitsumschläge • undurchsichtig • mit selbstklebender Lasche

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 400 x 430 mm
Inhalt 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]