DEBATIN DEBATIN Schnellverschlußb./H920206.10, transp., 10x15,PE-Logo, 45-50my, Inh.1000

Artikelnummer: Z00026348
EAN: 4025648272134
Herstellernummer: H920206.10
DEBATIN DEBATIN Schnellverschlußb./H920206.10, transp., 10x15,PE-Logo, 45-50my, Inh.1000
Inkl. Steuern: 10,70 € VE 1 Paket Netto 8,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: PE, transparent • Folienstärke: 50 my • neutral, ohne Beschriftungsfeld

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 100 x 150 mm
Farbe transparent
Inhalt 1000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen