DEBATIN DEBATIN Schnellverschlussb./H921205.10, transp., 80x120, 45-50my, Inh. 1000

Artikelnummer: Z00026356
EAN: 4033874840874
Herstellernummer: H921205.10
DEBATIN DEBATIN Schnellverschlussb./H921205.10, transp., 80x120, 45-50my, Inh. 1000
Brutto Set-Preis 7,40 € Netto 6,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: PE, transparent • Folienstärke: 50 my • mit Beschriftungsfeld

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 80 x 120 mm
Farbe transparent
Inhalt 1000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]