DEBATIN DEBATIN Schnellverschlussb./H921210.10, transp, 180x250, 45-50 µm, Inh. 1000

Artikelnummer: Z00026360
EAN: 4033874840911
Herstellernummer: H921210.10
DEBATIN DEBATIN Schnellverschlussb./H921210.10, transp, 180x250, 45-50 µm, Inh. 1000
Brutto Set-Preis 29,57 € Netto 24,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: PE, transparent • Folienstärke: 50 my • mit Beschriftungsfeld

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 1000
Format 180 x 250 mm
Farbe transparent

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]