Kapselbandmaß "Radius", geätzt, Messlänge 20 mm

Artikelnummer: Z00437783
EAN: 4007368072836
Kapselbandmaß "Radius", geätzt, Messlänge 20 mm
Inkl. Steuern: 41,39 € VE 1 Stück Netto 34,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geätzt

EG-Genauigkeitsklasse II. - Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff - Großer Kurbelarm mit Parkposition, dadurch gute Handhabung - Patentierte Parkposition für den Anfangsring, schont das Band beim Transport - Softfinish-Oberfläche verbessert die Griffigkeit des Kapselkörpers

- Geätztes Skalenband aus gehärtetem Chromstahl, rostfrei - mm-Teilung, poliert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bandbreite (mm) 13
Messlänge (m) 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen