Taschen-Rollbandmaß "VARIO", Messlänge 3 m, Standardband

Artikelnummer: Z00445626
EAN: 1234
Taschen-Rollbandmaß "VARIO", Messlänge 3 m, Standardband
Inkl. Steuern: 9,32 € VE 1 Stück Netto 7,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standard-Band

EG-Genauigkeitsklasse II. - Gehäuse aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff - Elegantes, ergonomisch geformtes Gehäuse - Seidenweicher Lauf des Bandes durch besondere Mechanik - mm-Teilung - Autom. Bandrücklauf mit Stopptaste - 5 m mit Trageschlaufe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse (mm) 60 x 58 x 19
Bandbreite (mm) 13
Messlänge (m) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen