Taschen-Rollbandmaß "X4", Messlänge 3 m

Artikelnummer: Z00443094
EAN: 4007368026891
Taschen-Rollbandmaß "X4", Messlänge 3 m
Inkl. Steuern: 17,42 € VE 1 Stück Netto 14,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Taschen-Rollbandmaß X4, mit 4 Funktionen

Das Maßband mit 4 Funktionen in einem Gehäuse: Längenmaß - Innenmaß - Kreise - Wasserwaage.

EG-Genauigkeitsklasse II. - Gehäuse aus Polyamid - Keine auf dem Kopf stehende Teilung im Sichtfenster (keine Ablesefehler) - Freilaufendes Skalenband in sog. Pull-Push-Ausführung - mm-Teilung - Mit Feststellvorrichtung und Zirkelfunktion

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse (mm) 60 x 80 x 20
Bandbreite (mm) 13
Messlänge (m) 3

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen