Taschen-Rollbandmaß, Messlänge 5 m

Artikelnummer: Z00424901
EAN: 4250284778065
Taschen-Rollbandmaß, Messlänge 5 m
Inkl. Steuern: 11,06 € VE 1 Stück Netto 9,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Taschen-Rollbandmaße

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse (mm) 65 x 73 x 35
EG-Genauigkeitsklasse II (mm) ±1,3
Bandbreite (mm) 19
Messlänge (m) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen