Taschen-Rollbandmaß "TRI-MATIC", Messlänge 5 m

Artikelnummer: Z00424907
EAN: 9002719010289
Sola
Taschen-Rollbandmaß "TRI-MATIC", Messlänge 5 m
Inkl. Steuern: 21,99 € VE 1 Stück Netto 18,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Taschen-Rollbandmaße TRI-MATIC

Maximale Messtoleranz: EG-Genauigkeitsklasse I. - Kunststoffgehäuse chromiert - Ergonomisch geformtes Gehäuse - Skalenband gelb lackiert, mit Anti-Reflect-Beschichtung zur Reduktion von Spiegelungen - mm-Teilung, durchgehend - Autom. Bandrücklauf mit Rücklaufsperre und 2-teiligem Bandstopp für exakte Einrastung - Stoßdämpfersystem für schonenden Bandrücklauf - Gleitender Endhaken, mehrfach vernietet und verstärkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

EG-Genauigkeit I (mm) ±0,6
Bandbreite (mm) 19
Messlänge (m) 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen