Taschenbandmaß 5m m. Feststeller Stanley

Artikelnummer: Z00299093
EAN: 3253561304972
Herstellernummer: 1-30-497
Stanley
Taschenbandmaß 5m m. Feststeller Stanley
Inkl. Steuern: 8,16 € VE 1 Stück Netto 6,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Taschenbandmaß mit Feststellvorrichtung und Gürtelklemme Ausführung: Band aus gebogenem, extra starkem Federbandstahl, Polymer-schutzbeschichtet, gelb lackiert, mit einem deutlich lesbaren 2-farbigen Aufdruck, im hochschlagfesten, gerippten und ergonomisch geformten Kunststoffgehäuse. Automatischer Bandrücklauf. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II. Attribute: Bandbreite: 19,0 mm, Gehäuseabmessung: 65 x 79 x 39 mm, Länge: 5 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 5
Bandbreite (mm) 19,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen