Taschenbandmaß Kunstst. 5m 19mm POWERLOCK Stanley

Artikelnummer: Z00299105
EAN: 1234
Herstellernummer: 1-33-194
Taschenbandmaß Kunstst. 5m 19mm POWERLOCK Stanley
Inkl. Steuern: 16,97 € VE 1 Stück Netto 14,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Taschenbandmaß mit Kunststoffgehäuse, STANLEY Ausführung: Band aus gewölbtem, mylarbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert, mit einem deutlich lesbaren 2-farbigen Aufdruck, wahlweise im verchromten Kunststoff- oder Metallgehäuse. Beständig gegen Korrosion, Verkratzen und Chemikalien. Mit automatischem Bandrücklauf, Feststellvorrichtung und abnehmbarer Gürtelklemme. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II. Attribute: Bandbreite: 19,0 mm, Gehäuseabmessung: 66 x 69 x 37 mm, Länge: 5 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 5
Bandbreite (mm) 19,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen