Taschenbandmaß Metallgeh.3m/12,7mm Stanley

Artikelnummer: Z00299104
EAN: 3253561332180
Herstellernummer: 1-33-218
Taschenbandmaß Metallgeh.3m/12,7mm Stanley
Inkl. Steuern: 11,78 € VE 1 Stück Netto 9,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Taschenbandmaß mit Metallgehäuse, STANLEY Ausführung: Band aus gewölbtem, mylarbeschichtetem Federbandstahl, gelb lackiert, mit einem deutlich lesbaren 2-farbigen Aufdruck, wahlweise im verchromten Kunststoff- oder Metallgehäuse. Beständig gegen Korrosion, Verkratzen und Chemikalien. Mit automatischem Bandrücklauf, Feststellvorrichtung und abnehmbarer Gürtelklemme. Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II. Attribute: Bandbreite: 12,7 mm, Gehäuseabmessung: 59 x 57 x 25 mm, Länge: 3 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (m) 3
Bandbreite (mm) 12,7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen