Taschen-Rollbandmaß "POWERLOCK", Messlänge 5 m

Artikelnummer: Z00443096
EAN: 3253561331947
Stanley
Taschen-Rollbandmaß "POWERLOCK", Messlänge 5 m
Inkl. Steuern: 17,01 € VE 1 Stück Netto 14,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Taschen-Rollbandmaße POWERLOCK

Genauigkeitsklasse II Abnehmbarer Gürtelclip, automatischer Bandrücklauf, gelb lackiertes Stahlband, zweifarbig bedruckt. Mylar-Beschichtung für längere Nutzungsdauer, schützt vor Korrosion, Verkratzen und Chemikalien. Mit Feststellvorrichtung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse (mm) 66 x 68 x 30
Bandbreite (mm) 19,0
Messlänge (m) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen