Federwaage, Mb 50,0 kg

Artikelnummer: Z00417944
EAN: 4250284714018
KERN
Federwaage, Mb 50,0 kg
Inkl. Steuern: 189,48 € VE 1 Stück Netto 159,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Federwaagen, zylindrische Dynamometer

- Präzise, robust, strapazierfähig und unverwüstlich - Genauigkeit ±0,3 % der Last - Tarierbereich 20 % vom max. Wägebereich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Lastaufnahme mit Haken
Skalenlänge (mm) 90
Teilung 500,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen