Hängewaage, Wägebereich 50 kg

Artikelnummer: Z00417973
Hängewaage, Wägebereich 50 kg
Inkl. Steuern: 75,03 € VE 1 Stück Netto 63,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hängewaagen

Präzises Messgerät mit hoher Genauigkeit, handlich und platzsparend. - Mit herausziehbarem Maßband (100 cm) an Gehäuseunterseite - Überlastschutz - Tarierfunktion - Automatische Abschaltung nach 5 Minuten

Gehäuseabmessungen ohne Haken: L 90 x B 80 x T 30 mm Gesamtlänge mit Edelstahlhaken: 105 mm Ziffernhöhe der LCD-Anzeige: 11 mm Einschwingzeit: 2 Sek. Gewicht: ca. 250 g

Lieferung inkl. Batterie E-Block 9 V.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesbarkeit (g) 50
Wägebereich (kg) 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen