Akkuhandscheinwerfer 20W Halogen m.4LED ANSMANN Leucht-W.1500m

Artikelnummer: Z00060045
EAN: 4013674102143
Herstellernummer: 5102143
Akkuhandscheinwerfer 20W Halogen m.4LED ANSMANN Leucht-W.1500m
Inkl. Steuern: 91,12 € VE 1 Stück Netto 76,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus schlagfestem Kunststoff · microcontroller gesteuerte Ladetechnik (Schnelllader) · Akkudefekterkennung inkl. Kfz-Ladekabel und Wechsel-Steckersystem für 100-240 V Netzteil · Akku-Restkapazitätsanzeige am Griff des Scheinwerfers · Netzausfallelektronik · separat ladbarer Akkupack · geeignet für den Gebrauch mit Arbeits- und Feuerwehrhandschuhen · dimmbares Halogenlicht · fokussierbarer Lichtkegel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Akkuspannung (V) 7,2
Akkukapazität (Ah) 3000 m
Leistung (W) 10
Leuchtdauer Halogenlampe 1 - 6 h / LED´s 200 h
Ladezeit (h) max. 3,5
Leuchtweite (m) 1500
Leuchtmittelbestückung Halogen 10 W (Hauptlampe) + 4 LED (Sparlampe)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen