• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

brennenstuhl Eco-LED Laser Light 8xLED 45lm 3x AAA (enthalten) 12h

UVP: 11,89 € 6,00 € Netto 5,04 €
- 42%

brennenstuhl Gummi-Handleuchte IP54 5m H07RN-F 2x1,0 100W E27

UVP: 30,93 € 18,08 € Netto 15,19 €
- 41%

brennenstuhl Ovalleuchte Color IP44 60W schwarz

UVP: 4,75 € 2,82 € Netto 2,37 €
- 40%

Bosch Professional Akku-Lampe GLI 12V-330, Solo Version

UVP: 70,21 € 42,00 € Netto 35,29 €
- 48%

brennenstuhl LED Werkstattleuchte SHL DN 54 S IP54 5m H05RN-F 2x1,0

UVP: 35,69 € 18,48 € Netto 15,53 €
- 56%

ANSMANN Penlight Clip LED m.Clipschalter inkl.2 AAA Batterien Leucht-W.10m/4lm

Artikelnummer:  
Z00060049 
EAN:  
4013674000425 
Herstellernummer:  
5001253 
Marke: 
ANSMANN 

Lieferung in 1 Werktag.

6,63 €

Netto 5,57 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe silber
Leuchtmittelbestückung LED
Leuchtweite 10 Meter
Lichtleistung 4 Lumen
für Batterien 2 Microzellen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Clipschalter
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, Solo Version, L-BOXX - 6%
239,45 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben