LED Taschenlampe, große Ausführung

Artikelnummer: Z00353279
EAN: 4000896186037
Herstellernummer: 1979-73
HAZET
LED Taschenlampe, große Ausführung
Inkl. Steuern: 75,11 € VE 1 Stück Netto 63,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Große Ausführung

  • 10 Watt Cree XML-T6 LED
  • 2 Helligkeitsstufen: 25% und 100% (regulierbar über Ein-/ Aus-Schalter)
  • Leuchtweite bei 100%: 258 m / bei 25%: 150 m
  • Inkl. Trageschlaufe
  • Inkl. Batterien: 3 x C
  • Leuchtdauer bei 100%: 6,6 h / bei 25%: 36 h
  • Lichtstrom bei 100%: 500 Lumen / bei 25%: 120 Lumen
  • Lampenschutzgrad: IP 67 (Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen bis 1 m)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 236.5
Länge (mm) 236.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen