• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 59%

brennenstuhl Gummi-Handleuchte 10m H05RN-F 2x0,75 60W E27

UVP: 24,98 € 10,35 € Netto 8,70 €
- 44%

brennenstuhl Gummi-Handleuchte 5m H05RN-F 2x0,75 60W E27

UVP: 20,22 € 11,30 € Netto 9,50 €
- 44%

brennenstuhl Gummi-Handleuchte IP54 5m H07RN-F 2x1,0 100W E27

UVP: 30,93 € 17,33 € Netto 14,56 €

brennenstuhl Glas f.Handlampe 100W

5 Stück pro Karton

11,27 € Netto 9,47 €
- 26%

Bosch Glühlampe 12 V, 14,4 V

UVP: 5,41 € 4,03 € Netto 3,39 €
- 33%

HAZET LED Taschenlampe, kleine Ausführung 1979-72

Artikelnummer:  
Z00353299
EAN:  
4000896186044
Herstellernummer:  
1979-72
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 44,51 €
29,68 €

Netto 24,94 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich Allgemeine Werkstattausrüstung
Anzahl Batterien/Akkus 3
Batterie-/Akkubezeichnung 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
Gesamtlänge 124
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Werkstattbedarf / Arbeitsschutz
Leuchtdauer 100% 4.2 Stunde
Lichtstrom 100% 149 Lumen
Schutzart (IP) IP67
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kleine Ausführung

  • 3 Watt Cree XP-E LED
  • 2 Helligkeitsstufen: 25% und 100% (regulierbar über Ein- / Aus-Schalter)
  • Leuchtweite bei 100%: 198 m / bei 25%: 105 m
  • Inkl. Trageschlaufe
  • Inkl. Batterien: 3 x AAA
  • Leuchtdauer bei 100%: 4,24 h / bei 25%: 24 h
  • Lichtstrom bei 100%: 149 Lumen / bei 25%: 40 Lumen
  • Lampenschutzgrad: IP 67 (Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen bis 1 m)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 30%
HAZET LED Stiftleuchte 1979-71
UVP: 22,91 € 16,01 € Netto 13,45 € - zzgl. Versand
- 29%
HAZET LED-Handlampe 1979-7
UVP: 155,06 € 109,43 € Netto 91,96 € - versandkostenfrei
- 36%
HAZET Reifenfüll-Messgerät, geeicht 9041-2
UVP: 233,24 € 150,21 € Netto 126,23 € - versandkostenfrei
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben