MAG-LITE Stableuchte Mag Charger m.Akku L.32cm schwarz MAG-LITE m.Ladegerät

Artikelnummer:  
Z00060519 
EAN:  
38739060040 
Herstellernummer:  
RE4019 
Marke: 
MAG-LITE 

Artikel aktuell nicht lieferbar

162,10 €

Netto 136,22 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe schwarz
Länge 31,5 Zentimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

hervorragende Leuchtkraft und Qualität · Präzisionsgehäuse aus hochfestem Aluminium · ca. 1000-mal wiederaufladbar · sehr hohe Leuchtkraft durch Halogenglühlampe · innen und außen anodisiertes Gehäuse für maximalen Korrosionsschutz und Zuverlässigkeit · spritzwassergeschützt durch O-Ringe · mit Seriennummer · entspricht ca. 1200 Alkali-Batterien · 5 verschiedene Leuchtmodi · welche in 4 Schalterkombinationen unterteilt sind
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben