PARAT Taschenlampe PX1 L.167mm Leucht-W.60m 50 lm EX gelb LED wasserdicht Parat

Artikelnummer: Z00060074
EAN: 4006793749788
Herstellernummer: 6.911.252.158
PARAT Taschenlampe PX1 L.167mm Leucht-W.60m 50 lm EX gelb LED wasserdicht Parat
Brutto Set-Preis 37,91 € Netto 31,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

100 % wasserdicht · LED · PC-Gehäuse · korrosionsbeständig · als Helmlampe möglich · Druckschalter am Lampenende · flame-gelb · Blister ATEX-Kat. 2-T4 (Zone 1)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge ~ 167 Millimeter
Batteriebetriebszeit ~ 15 - 50 Stunde
Durchmesser 38 Millimeter
Leuchtweite ~ 100 Meter
Lichtleistung ~ 120 Lumen
für Batterien 4 x AA Mignonzellen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]