Taschenlampe PX2 L.143mm Leucht-W.25m 20lm EX gelb LED wasserdicht Parat

Artikelnummer: Z00060076
EAN: 4006793376786
Herstellernummer: 6.901.252.158
Taschenlampe PX2 L.143mm Leucht-W.25m 20lm EX gelb LED wasserdicht Parat
Inkl. Steuern: 23,41 € VE 1 Stück Netto 19,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

100 % wasserdicht · LED · PC-Gehäuse · korrosionsbeständig · Kugelschreiberformat · Druckschalter am Lampenende · flame-gelb · Blister ATEX-Kat. 2-T4 (Zone 1)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (mm) 19
für Batterien 2 x AAA Microzellen
Batteriebetriebszeit (h) ~ 10
Länge (mm) ~ 143
Leuchtweite (m) ~ 25
Lichtleistung (lm) ~ 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen