Taschenlampe PX3 L.1154mm Leucht-W.50m 30lm EX gelb LED wasserdicht Parat

Artikelnummer: Z00060077
EAN: 4006793493759
Herstellernummer: 6.903.252.158
Parat
Taschenlampe PX3 L.1154mm Leucht-W.50m 30lm EX gelb LED wasserdicht Parat
Inkl. Steuern: 25,26 € VE 1 Stück Netto 21,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

100 % wasserdicht · LED · PC-Gehäuse · korrosionsbeständig · sehr helle Leuchtkraft · Druckschalter am Lampenende · flame-gelb · Blister ATEX-Kat. 2-T4 (Zone 2) konform

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (mm) 24
für Batterien 2 x AA Mignonzellen
Batteriebetriebszeit (h) ~ 15 - 50
Länge (mm) ~ 154
Leuchtweite (m) ~ 50
Lichtleistung (lm) ~ 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen