PELI Taschenlampe LED 0,5W f.2xAAA PELI L.146mm

Artikelnummer: Z00060065
EAN: 19428035839
Herstellernummer: 488381
PELI Taschenlampe LED 0,5W f.2xAAA PELI L.146mm
Brutto Set-Preis 28,66 € Netto 24,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

spritzwassergeschützt · ABS Gehäuse (Polycarbonat/Schraublinse) · Lampe gelb ATEX-EX Schutz Nr. CE EX-II1 GD ExiaIIC T4 Ga ExiaD 20 IP65 T90° C Da (Zone 0)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 139 Millimeter
Leistung 0,5 Watt
Lichtleistung 21 Lumen
Leuchtmittelbestückung LED
für Batterien 2 x AAA Microzellen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]