PROJAHN PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ220 - 4AAA

Artikelnummer: Z00007938
EAN: 4000146020425
Herstellernummer: 398212
PROJAHN PROJAHN LED Hochleistungs-Taschenlampe PJ220 - 4AAA
Brutto Set-Preis 31,81 € Netto 26,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PROLUMAX Cree-Power PJ120

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen 138 x 41 mm
Lichtleistung 220 Lumen
Funktionsgarantie der LED: 10 Jahre
Leuchtdauer ca. 1,5 Stunden
Leuchtweite 130 Meter
Material Gehäuse Aluminium, schwarz eloxiert
Leuchtmittel 5 Watt CREE XP-G R5 Power-LED
Spritzwasserdicht nach: IP 54
Beschr./Descr. Cree-Power PJ220
Lebensdauer der LED: ca. 30.000 Stunden
Material Reflektor: Aluminium
Batterien 4 x AA (inklusive)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]