Thekendisplay PROLUMAX Taschenlampen 18-teilig

Artikelnummer: Z00008004
EAN: 4000146099131
Herstellernummer: 9913
Thekendisplay PROLUMAX Taschenlampen 18-teilig
Inkl. Steuern: 340,23 € VE 1 Stück Netto 285,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Thekendisplay 2-seitig mit 18 Power-LED-Taschenlampen

  • Neueste Cree®-LED-Technologie
  • Hochwertige Verarbeitung & Materialien
  • Schlankes, modernes & durchdachtes Design
  • Lange LED-Lebensdauer (10 Jahre Funktionsgarantie)
  • Inklusive passender Batterien

Inhalt:
Bestückung Vorderseite: 6 x Art.-Nr. 398210, 5 x 398211
Bestückung Rückseite: 4 x Art.-Nr. 398212, 3 x Art.-Nr. 398230

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

T (mm) 350
Teile/Pcs. 18
B mm 315
h mm 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen