STAHLWILLE Taschenlampe 4018754132485

Artikelnummer: Z00125724
EAN: 4018754132485
Herstellernummer: 77490003
STAHLWILLE Taschenlampe 4018754132485
Brutto Set-Preis 37,90 € Netto 31,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Aus hochschlagfestem Polykarbonatharz der Weltraumtechnik. Fokussierter Strahl; mit Lichtumlenker. Als nicht feuergefährlich durch FM, CSA und CENELEC abgenommen. Zum Tauchen geeignet. Leuchtmittel-Lebensdauer: 20 Stunden. Wasserdicht bis 150 m. Lieferumfang: Taschenlampe, Lichtbrecher zum Ablenken des Lichtstrahls 90°, für 2 Alkali-Micro-Batterien (AAA) (nicht im Lieferumfang enthalten).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

LED yes
Wiederaufladbar no
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]