Kopflampe LED V3 Suprabeam

Artikelnummer: Z00308151
EAN: 5704049900509
Herstellernummer: 488788
Kopflampe LED V3 Suprabeam
Inkl. Steuern: 95,32 € VE 1 Stück Netto 80,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

LED-Kopflampe V-Serie Ausführung: Gehäuse aus doppelt eloxiertem Aluminium, anthrazit, mit An-/Aus-Druckschalter und goldbeschichteten Kontakten. Fokussierbar 5-60°, Flutlicht bis 180 m, Leuchtstärke einstellbar, mit drei Modi (Boost/ Eco/ SOS-Takt). Verstellbares Kopfband, spritzwassergeschützt, Arbeitstemperatur von -30 °C bis +50 °C. Lieferung inkl. Gürteltasche. Attribute: Ausführung: mit 3 Micro-Batterien AAA/LR03 , Bandlänge: 500-700 mm, Brenndauer: 10-30 h, Gewicht: 160 g, Leuchtstärke: 220/30 lm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Brenndauer (h) max. 40
Bandlänge (mm) 500-700
Leuchtstärke lm 320/10-200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen