Taschenlampe LED Q3 Suprabeam

Artikelnummer: Z00308148
EAN: 5704049900158
Herstellernummer: 488779
Taschenlampe LED Q3 Suprabeam
Inkl. Steuern: 76,15 € VE 1 Stück Netto 63,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LED-Taschenlampe Q3 Ausführung: Aus doppelt eloxiertem Aluminium, anthrazit, mit An-/Aus-Druckschalter und goldbeschichteten Kontakten. Spritzwassergeschützt, Arbeitstemperatur von -20 °C bis +50 °C. Fokussierbar 5-60°, Flutlicht bis 180 m. Lieferungen inkl. 3 Micro-Batterien AAA/LR03. Attribute: Brenndauer: 10-20 h, Gewicht: 100 g, Leuchtstärke: 200 lm, Maße: 115,3 x 26,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße (mm) 115,3 x 26,5
Brenndauer (h) max. 50
Leuchtstärke lm max. 320
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen