Taschenlampe LED Q7 C Suprabeam

Artikelnummer: Z00308150
EAN: 5704049900479
Herstellernummer: 488796
Taschenlampe LED Q7 C Suprabeam
Inkl. Steuern: 88,61 € VE 1 Stück Netto 74,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

LED-Taschenlampe Q7c Akku Ausführung: Aus doppelt eloxiertem Aluminium, anthrazit, mit An-/Aus-Druckschalter und goldbeschichteten Kontakten. Spritzwassergeschützt, Arbeitstemperatur von -20 °C bis +50 °C. Fokussierbar 5-70°, Flutlicht bis 180 m, Strobe-Funktion, Leuchtstärke 3-stufig einstellbar. Lieferungen inkl. Gürteltasche und 4 Mignon-Batterien AA/LR06. Attribute: Brenndauer: 8-16 h, Gewicht: 196 g, Leuchtstärke: 280/150/60 lm, Maße: 134,0 x 39,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maße (mm) 134,0 x 39,0
Brenndauer (h) max. 33
Leuchtstärke lm max. 350
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen