suprabeam Taschenlampe SUPRABEAM Q1 Fokus LED (Stiftleuchte)

Lieferung in 2 Werktag.

35,80 €

Netto 30,08 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Länge x D mm 141,5 x 15,0
Modell Q1 Fokus
Alle technische daten

Produktbeschreibung

SUPRABEAM Leuchten LED mit rotierbarem HyperfokusTM

- Mit rotierbarem, optischem HyperfokusTM mit Reflector & Lens-System für ein hervorragendes Licht sowohl bei Flut-, als auch bei Punktlicht - Mit der neuesten LED-Technologie ausgestattet - Körper aus doppelt-eloxiertem Aluminium - An/Aus-Druckschalter mit einer Lebensdauer von mind. 20.000 Benutzungen - Mit goldbeschichteten Kontakten - Spritzwassergeschützt IPx4 - Farbe: anthrazit
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben