VARTA LED-Taschenlampe 3W LED Indestructible 3C 140lm IPX4 140m Leuchtweite

Artikelnummer: Z00060081
EAN: 4008496682775
Herstellernummer: 18702101421
VARTA LED-Taschenlampe 3W LED Indestructible 3C 140lm IPX4 140m Leuchtweite
Brutto Set-Preis 30,26 € Netto 25,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Besondere Produktvorteile: 3 Watt Hochleistungs-LED mit spezieller Linsenoptik und zwei Leuchtstufen Leuchtstufen: 140 Lumen und 45 Lumen (energiesparend) Lieferung inkl. Batterien Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 812

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Batterien 3 Babyzellen
Leuchtdauer ca. 78 Stunde
Modell 3 W LED Indestructible
passend zu 4000901817 = Babyzelle
Leuchtstufen 140 + 45 Lumen
Leistung 3 Watt
Länge 246 Millimeter
Leuchtweite ca. 183 Meter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]