Stableuchte Premium LED Leucht-W.36m VARTA L.11,4cm

Artikelnummer: Z00060069
EAN: 4008496677443
Herstellernummer: 17634 101 421
Stableuchte Premium LED Leucht-W.36m VARTA L.11,4cm
Inkl. Steuern: 17,41 € VE 1 Stück Netto 14,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lieferung inkl. Batterien Ersatzbatterien siehe Art.-Nr. 40 00 901 810

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Batterien 3 Microzellen
Länge (cm) 11,4
Leuchtweite (m) 36
Lichtleistung (lm) 30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen