Ersatz-Obermesser 120mm FORMAT

Artikelnummer: Z00305423
EAN: 4317784350402
Herstellernummer: 4317784350402
Ersatz-Obermesser 120mm FORMAT
Inkl. Steuern: 43,68 € VE 1 Stück Netto 36,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Ersatzteil für Blech- und Rundstahlschere Ersatz-Obermesser 120mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Obermesser 120 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen