Ersatz-Obermesser 180mm FORMAT

Artikelnummer: Z00305432
EAN: 4317784350495
Herstellernummer: 4317784350495
FORMAT
Ersatz-Obermesser 180mm FORMAT
Inkl. Steuern: 85,09 € VE 1 Stück Netto 71,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzteil für Blech- und Rundstahlschere Ersatz-Obermesser 180mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Obermesser 180 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen