Ersatz-Untermesser 180mm FORMAT

Artikelnummer: Z00305433
EAN: 4317784350501
Herstellernummer: 4317784350501
Ersatz-Untermesser 180mm FORMAT
Inkl. Steuern: 36,24 € VE 1 Stück Netto 30,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Ersatzteil für Blech- und Rundstahlschere Ersatz-Untermesser 180mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Untermesser 180 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen