Universal-Messer 2157 · l: 167 mm Ersatz- und Einzelteile

Artikelnummer: Z00351616
EAN: 4000896013203
Herstellernummer: 2157
HAZET
Universal-Messer 2157 · l: 167 mm Ersatz- und Einzelteile
Inkl. Steuern: 15,40 € VE 1 Stück Netto 12,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Technisches Mehrzweckmesser
  • Mit Reservekanal für Ersatzklingen
  • Mit je 1 Abbrech-, Trapez- und Haken-Klinge
  • Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Einhandbedienung für Klingeneinzug und -Verriegelung
  • Sichere Verriegelung der Klinge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (für eClass) 167
Länge (mm) 167
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen