Gurtbandmesser 180mm Hesse

Artikelnummer: Z00306152
EAN: 4030884806326
Herstellernummer: 480632
Gurtbandmesser 180mm Hesse
Inkl. Steuern: 7,97 € VE 1 Stück Netto 6,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gurtbandmesser/Gipskartonmesser Ausführung: Geschwungene Klinge aus Karbonstahl, geschliffen und poliert, mit genietetem Bubinga-Holzgriff und Ring. Attribute: Klingenlänge: 77 mm, Länge geschlossen/offen: 108/185 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Klingenlänge (mm) 77
Länge geschlossen/offen mm 108/185
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen